COXREELS SH-N-440 Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 40 fot lengde | CF3PBV

COXREELS SH-N-440 Fjærretur slangetrommel, 1/2 tommer indre diameter, 40 fot lengde

På lager
Vare: CF3PBV Modell: SH-N-440

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255719378
Slangelengde40 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.3 / 4 "
Total høyde21.25 "
Total lengde19.5 "
Samlet bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Super Hub

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS SH-N-160 Fjærretur slangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 60 fot lengde | CF3PBM SH-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.25 "19.5 "7.63 "6 374 NOK
COXREELS SH-N-3100 Fjærretur slangetrommel, 100 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3PBN 135D31 SH-N-3100100 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "10 932 NOK
COXREELS SH-N-350 Fjærretur slangetrommel, 50 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3PBP 135D26 SH-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "6 854 NOK
COXREELS SH-N-360 Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 60 fot lengde | CF3PBQ SH-N-36060 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "7 550 NOK
COXREELS SH-N-375 Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 75 fot lengde | CF3PBR SH-N-37575 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "8 485 NOK
COXREELS SH-N-4100 Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3PBT SH-N-4100100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "10 597 NOK
COXREELS SH-N-435 Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 35 fot lengde | CF3PBU SH-N-43535 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "7 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS SH-N-440 Fjærretur slangetrommel, 1/2 tommer indre diameter, 40 fot lengde
7 563 NOK / enhet