COXREELS SDHL-200 kabelspole for statisk utladning, 200 fot lengde | AA2BFM 10C511

COXREELS SDHL-200 kabeltrommel for statisk utladning, 200 fot lengde

På lager
Vare: AA2BFM Modell: SDHL-200Kryssreferanse: 10C511

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStatisk utladningskabelrulle
Basestørrelse2.5 x 6 "
LagreneSmurt presisjonslagernav
Kabellengde200 ft.
FARGEBlå
AnleggStål
KjøretypeHånd sveiv
EAN0674255923782
FinishCPC (TM) pulverlakk
Høyde11.5 "
Lengde11 "
MaterialeStål
MonteringVegg, gulv, tak, kjøretøy
Monteringsstørrelse4"
Ikke InkludertKabel
Total høyde11.5 "
Total lengde11 "
Samlet bredde5.75 "
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)42.67
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode0674255923782
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLagreneKabellengdeSakMonteringPris
COXREELS SDH-200 uttrekkbar jordingstrådspole, blå, 200 fot | CE9PXP 29RC66 SDH-200Permanent smurt200 ft.kabel ReelBenk eller lastebil, tak, gulv, vegg5 657 NOK
COXREELS SDH-100 kabelspole for statisk utladning, 100 fot lengde, 13 psi maks trykk | CF3NXT SDH-100-100 ft.Statisk utladningskabelrulle-4 423 NOK
COXREELS SDH-100-1 kabelspole for statisk utladning, 100 fot lengde, 13 psi maks trykk | CF3NXU SDH-100-1-100 ft.Statisk utladningskabelrulle-5 131 NOK
COXREELS SDH-200-1 kabelspole for statisk utladning, 200 fot lengde, 15 psi maks trykk | CF3NXV SDH-200-1-200 ft.Statisk utladningskabelrulle-5 906 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS SDHL-200 kabeltrommel for statisk utladning, 200 fot lengde
4 589 NOK / enhet