COXREELS MPL-N-450-SS Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3NZZ

COXREELS MPL-N-450-SS Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3NZZ Modell: MPL-N-450-SS

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255717855
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press2500 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.13 / 16 "
Total høyde25.5 "
Total lengde19.5 "
Samlet bredde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeSamlet breddePris
COXREELS MPL-N-350-SS Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AA8APZ 16X549 MPL-N-350-SS3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "8.25 "18 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS MPL-N-450-SS Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde
19 470 NOK / enhet