COXREELS 1275-6-50-C Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3LCQ

COXREELS 1275-6-50-C håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3LCQ Modell: 1275-6-50-C

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse19 x 18.88 "
EAN0674255839113
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1"
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse16.81 x 13.75 "
Utenfor Dia.1-7 / 16 "
Total høyde22.88 "
Total lengde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dobbel slange

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris
COXREELS 1275-4-100-C Håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3LCJ 1275-4-100-C22.88 "17.38 x 15.38 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "10 263 NOK
COXREELS 1275-4-150-C Håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 150 fot lengde | CF3LCK 1275-4-150-C28.88 "23.38 x 15.38 "150 ft.1 / 2 "21.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "10 543 NOK
COXREELS 1275-4-200-C Håndsveivslangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 200 fot lengde | CF3LCL 1275-4-200-C34.88 "29.38 x 15.38 "200 ft.1 / 2 "27.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "10 797 NOK
COXREELS 1275-4-50-C Håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3LCM 1275-4-50-C18.88 "13.38 x 15.38 "50 ft.1 / 2 "11.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "10 036 NOK
COXREELS 1275-6-100-C håndsveivslangetrommel, 1 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3LCN 1275-6-100-C-25.5 x 20.38 "100 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7 / 16 "26.13 "24 "20 673 NOK
COXREELS 1275-6-150-C Håndsvingerslange, 1 tommers indre diameter, 150 fot lengde | CF3LCP 1275-6-150-C-25.5 x 22.56 "150 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7 / 16 "30.06 "28 "20 673 NOK
COXREELS 1275-6-75-C Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3LCR 1275-6-75-C-19 x 20.38 "75 ft.1"16.81 x 13.75 "1-7 / 16 "26.13 "24 "20 673 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1275-6-50-C håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde
20 673 NOK / enhet