Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COX MP25 Applikator Manual 4 Blandingsforhold 50ml | AA4DRB 12G283

COX MP25 Applikator Manual 4 Blandingsforhold 50ml

På lager
Vare: AA4DRB Modell: MP25Kryssref.: 12G283
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy applikator
Blandingsforhold1:1, 2:1, 4:1, 10:1
typenDobbel patron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8205598000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Lett og holdbar

Produktvarianter

ProduktModellBlandingsforholdtypenPris
COX A200LPMR Applikator Pnuematic 4 Blandingsforhold 200ml | AA4DRC 12G284 A200LPMR1:1, 2:1, 4:1, 10:1Dobbel patron4 143 NOK
COX A400LPMR Applicator Pnuematic 4 Blandingsforhold 400ml | AA4DRD 12G285 A400LPMR1:1, 2:1, 4:1, 10:1Dobbel patron4 846 NOK
COX 41004-XT applikatorhåndbok 10 Oz. | AB7RAA 23YJ69 41004-XT18:1Håndbok476NOK
COX 41004-2T Applikatorhåndbok 10 Oz. | AF7ZPJ 23YJ70 41004-2T26:1Håndbok663NOK
COX 41006 Applikatorhåndbok 32 Oz. | AF7ZPK 23YJ71 4100612:1Håndbok1 143 NOK
COX DB2C-05-50-005 Trådløs epoksyapplikator | CF2LRA 55JC02 DB2C-05-50-0051:1, 10:1, 2:1, 4:1Cordless8 574 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COX MP25 Applikator Manual 4 Blandingsforhold 50ml
455NOK / enhet