Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COX 2P1036 Aluminiumsstempel 15mm | AF7ZQC 23YJ87

COX 2P1036 Aluminiumsstempel 15mm

På lager
Vare: AF7ZQC Modell: 2P1036Kryssreferanse: 23YJ87

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplunger
Blandingsforhold10:1
typenDobbel manuell, pneumatisk og batteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8467990190

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Aluminium, 15mm

Produktvarianter

ProduktModellBlandingsforholdtypenPris
COX 2P1046 Aluminiumsstempel 36mm | AF7ZPZ 23YJ84 2P10461:1Dobbel manuell, pneumatisk og batteri171NOK
COX 2P1006 Aluminiumsstempel 31.5 mm | AF7ZQA 23YJ85 2P10062:1Dobbel manuell, pneumatisk og batteri107NOK
COX 2P1029 Aluminiumsstempel 19mm | AF7ZQB 23YJ86 2P10294:1Dobbel manuell, pneumatisk og batteri96NOK
COX 2P1031 Aluminiumsstempel 42mm | AF7ZQD 23YJ88 2P10312: 1, 4: 1Dobbelt pneumatisk og batteri132NOK
COX 3P1092 Aluminiumsstempel 60mm | AF7ZQE 23YJ89 3P109210:1Dobbelt pneumatisk og batteri343NOK
COX 3P1117 Aluminiumsstempel 46mm | AF7ZQF 23YJ90 3P111710:1Dobbelt batteri293NOK
COX 3P1011 Stål 29 Oz patronstempel | CE9FLG 48K626 3P1011--39NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COX 2P1036 Aluminiumsstempel 15mm
86NOK / enhet