Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 5T913 Regndrakt i 3 deler med avtakbar hette gul L | AE6HZF

CONDOR 5T913 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul L

På lager
Vare: AE6HZF Modell: 5T913
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegndrakt med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
Lukk Typesnaps
FARGEGul
Passer til bryststørrelse48 "til 50"
Passer midje størrelse44 til 46 "
KjønnUnisex
Innersøm30 "
Jakke Lengde30 1 / 3 "
Liner Materialpolyester
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer2
SømstilVarmesveiset
StørrelseL
Tykkelse0.35mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3926209050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømJakke LengdeStørrelsePris
CONDOR 1FBB5 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 4xl | AA9TYV 1FBB564 "til 66"58 til 60 "32.25 "33 "4XL391NOK
CONDOR 1FBB6 3 -delt regndress med avtagbar hette gul 5xl | AA9TYW 1FBB666 "til 68"60 til 62 "32.25 "34 "5XL391NOK
CONDOR 5T911 3-delt regndrakt med avtakbar hette gul S | AE6HZD 5T91142 "til 44"40 til 42 "28.75 "29 "S369NOK
CONDOR 5T912 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul M | AE6HZE 5T91244 "til 46"42 til 44 "29.5 "29.5 "M369NOK
CONDOR 5T914 Regndrakt i 3 deler med avtakbar hette Gul Xl | AE6HZG 5T91452 "til 54"48 til 50 "30.75 "31 "XL369NOK
CONDOR 5T915 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 2xl | AE6HZH 5T91556 "til 58"52 til 54 "31.5 "32 1 / 3 "2XL369NOK
CONDOR 6AL66 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 3xl | AE7UFR 6AL6660 "til 62"54 til 56 "31.5 "32 "3XL369NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 5T913 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul L
369NOK / enhet