Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 5PE88 Belagte hansker S Grå/hvit Pr | AE6AWG

CONDOR 5PE88 Belagte hansker S Grå/hvit Pr

På lager
Vare: AE6AWG Modell: 5PE88
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
66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
BeleggdekningPalmbelagt
Overflatebehandlingskum
BelegningsmaterialeNitril
FARGEGrå / Hvit
MansjettStrikk håndleddet
Måler13
Liner Materialnylon
StørrelseS
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode6116106500
OpprinnelseslandLK

Produktdetaljer:

    • 5PE88 er en foreslått erstatning av 19K968

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 2UUE7 Belagte hansker Xxl Grå/hvit Pr | AC3MUC 2UUE72XL266NOK
CONDOR 5PE89 Belagte hansker M Grå/hvit Pr | AE6AWH 5 89 PEXNUMXM266NOK
CONDOR 5PE90 Belagte hansker L Grå/hvit Pr | AE6AWJ 5 90 PEXNUMXL266NOK
CONDOR 5PE91 Belagte hansker Xl Grå/hvit Pr | AE6AWK 5 91 PEXNUMXXL266NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 5PE88 Belagte hansker S Grå/hvit Pr
66NOK /pakke