Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 4NMT2 belagte hansker M Blå/hvit Pr | AD8YTU

CONDOR 4NMT2 belagte hansker M Blå/hvit Pr

På lager
Vare: AD8YTU Modell: 4NMT2

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
11NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
BeleggdekningPalm / Knuckles
OverflatebehandlingGlatt
BelegningsmaterialeNitril
FARGEBlue / White
MansjettStrikk håndleddet
Liner MaterialBomull
StørrelseM
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0693
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6216001300
OpprinnelseslandPK

Produktvarianter

ProduktModellBeleggdekningMansjettStørrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 4NMT1 belagte hansker S Blå/hvit Pr | AD8YTT 4NMT1Palm / KnucklesStrikk håndleddetS251NOK
CONDOR 4NMT6 belagte hansker S Blå/hvit Pr | AD8YTY 4NMT6FullStrikk håndleddetS262NOK
CONDOR 4NMT7 belagte hansker M Blå/hvit Pr | AD8YTZ 4NMT7FullStrikk håndleddetM262NOK
CONDOR 4NMT8 Belagte hansker L Blå/hvit Pr | AD8YUA 4NMT8FullStrikk håndleddetL262NOK
CONDOR 4NMT9 Belagte hansker Xl Blå / hvit Pr | AD8YUB 4NMT9FullStrikk håndleddetXL262NOK
CONDOR 4NMU1 Belagte hansker L Blå / hvit Pr | AD8YUC 4NMU1FullSikkerhetL280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 4NMT2 belagte hansker M Blå/hvit Pr
11NOK /pakke