Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 2RB36 3-delt regndrakt med avtakbar hette gul M | AC3BHD

CONDOR 2RB36 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul M

På lager
Vare: AC3BHD Modell: 2RB36

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegndrakt med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
Lukk Typesnaps
FARGEGul
Passer til bryststørrelse40 "til 42"
Passer midje størrelse32 til 34 "
KjønnUnisex
Innersøm27.5 "
Jakke Lengde29.5 "
Liner Materialnone
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer2
SømstilVarmesveiset
StørrelseM
Tykkelse0.1mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926206000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 2RB36 er en foreslått erstatning av 4PCF8

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømJakke LengdeStørrelsePris
CONDOR 1FBB8 3 -delt regndress med avtagbar hette gul S | AA9TYY 1FBB837 "til 40"30 til 32 "26.5 "28 "S227NOK
CONDOR 1FBB9 3 -delt regndress med avtagbar hette gul 4xl | AA9TYZ 1FBB958 "til 60"52 til 54 "32.5 "35 "4XL227NOK
CONDOR 2RB37 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul L | AC3BHE 2RB3744 "til 46"34 til 36 "28.5 "31 "L227NOK
CONDOR 2RB38 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul Xl | AC3BHF 2RB3848 "til 50"36 til 38 "29.5 "32 "XL227NOK
CONDOR 2RB39 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 2xl | AC3BHG 2RB3952 "til 54"38 til 40 "30.5 "33 "2XL227NOK
CONDOR 2RB40 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul 3xl | AC3BHH 2RB4056 "til 58"45 "31.5 "34 "3XL227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 2RB36 3-delt regndrakt med avtakbar hette Gul M
227NOK / enhet