Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 Grinder Indust In-Line 25000 rpm 0.7 HK | AH8EUM 38NJ24

CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 kvern Indust In-Line 25000 rpm 0.7 HK

På lager
Vare: AH8EUM Modell: 216GLFB-250-C4Kryssref: 38NJ24

Få tak i det April 26, Fredag
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
7 910 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid26.50
Bearing TypeBall
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosFront
Gratis hastighet25,000 rpm
KvernetypePå linje
HåndteringsmaterialeAlloy
HP0.7 HP
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde6 5 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1022
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Opp til 3/4" karbidgrader

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksosGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 Grinder Indust In-Line 18000 rpm 1.4 HK | AH8EUL 38NJ23 25GELC-180-C43 / 8 "PT30.00Side18,000 rpm1.4 HP3 / 8 "14.5 "21 996 NOK
CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Grinder Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 HK | AH8EUN 38NJ25 236GLF-250-C4-G1 / 4 "PT30.00Front25,000 rpm0.9 HP5 / 16 "6 13 / 16 "9 275 NOK
CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Grinder Indust In-Line 24000 rpm 0.9 HK | AH8EUP 38NJ26 236GLS-240-C41 / 4 "PT29.80Side24,000 rpm0.9 HP5 / 16 "12 13 / 32 "10 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 kvern Indust In-Line 25000 rpm 0.7 HK
7 910 NOK / enhet