Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLECOTOOLS 19TTA09Q-G Air Screwdriver 15 To 79 Inch-lb. | AB7WHR 24D708

CLECOTOOLS 19TTA09Q-G Air Screwdriver 15 To 79 Inch-lb.

På lager
Vare: AB7WHR Modell: 19TTA09Q-GKryssreferanse: 24D708
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
27 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskrutrekker
Luftinntak1 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.8
CFM @ full belastning11
Clutch TypePresisjonsavstenging
DutyIndustriell
Gratis hastighet470 rpm
HåndtakstypeT Håndtak
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Operasjonvendbar
Total lengde9.8 "
Nødvendig trykk90 psi
Gass typeAvtrekker
Moment Range Soft Draw15 til 79 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8467210010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantbit (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakCFM @ full belastningGratis hastighetHåndtakstypeMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
CLECOTOOLS 19PCA03Q-G luftskrutrekker 5 til 26 tommer-lb. | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1 / 4 "PT161900 rpmPistol3 / 8 "8.3 "22 738 NOK
CLECOTOOLS 19PCA04Q-G luftskrutrekker 10 til 40 tommer-lb. | AB7WGW 24D688 19PCA04Q-G1 / 8 "PT161100 rpmPistol3 / 8 "8.1 "23 237 NOK
CLECOTOOLS 19PCA05Q-G luftskrutrekker 10 til 45 tommer-lb. | AB7WGX 24D689 19PCA05Q-G1 / 8 "PT25660 rpmPistol3 / 8 "8.5 "24 605 NOK
CLECOTOOLS 19PTA04Q-G luftskrutrekker 10 til 40 tommer-lb. | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1 / 8 "PT251100 rpmPistol3 / 8 "8"23 937 NOK
CLECOTOOLS 19PTA05Q-G luftskrutrekker 10 til 45 tommer-lb. | AB7WGZ 24D691 19PTA05Q-G1 / 8 "PT25660 rpmPistol3 / 8 "8.4 "23 937 NOK
CLECOTOOLS 19PTA09Q-G luftskrutrekker 15 til 79 tommer-lb. | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1 / 8 "PT11470 rpmPistol3 / 8 "9.8 "25 904 NOK
CLECOTOOLS 19PTA15Q-G luftskrutrekker 45 til 130 tommer-lb. | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1 / 8 "PT11260 rpmPistol3 / 8 "9.7 "25 813 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLECOTOOLS 19TTA09Q-G Air Screwdriver 15 To 79 Inch-lb.
27 280 NOK / enhet