Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLECOTOOLS 19PCA04Q-G luftskrutrekker 10 til 40 tommer-lb. | AB7WGW 24D688

CLECOTOOLS 19PCA04Q-G Air Screwdriver 10 To 40 Inch-lb.

På lager
Vare: AB7WGW Modell: 19PCA04Q-GKryssreferanse: 24D688
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
23 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskrutrekker
Luftinntak1 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.8
CFM @ full belastning16
Clutch TypePresisjonsavstenging
DutyIndustriell
Gratis hastighet1100 rpm
HåndtakstypePistol
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Operasjonvendbar
Total lengde8.1 "
Nødvendig trykk90 psi
Gass typeTrigger og trykk for å starte
Moment Range Soft Draw10 til 40 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8467210010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantbit (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakCFM @ full belastningGratis hastighetHåndtakstypeMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
CLECOTOOLS 19PCA03Q-G luftskrutrekker 5 til 26 tommer-lb. | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1 / 4 "PT161900 rpmPistol3 / 8 "8.3 "22 738 NOK
CLECOTOOLS 19PCA05Q-G luftskrutrekker 10 til 45 tommer-lb. | AB7WGX 24D689 19PCA05Q-G1 / 8 "PT25660 rpmPistol3 / 8 "8.5 "24 605 NOK
CLECOTOOLS 19PTA04Q-G luftskrutrekker 10 til 40 tommer-lb. | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1 / 8 "PT251100 rpmPistol3 / 8 "8"23 937 NOK
CLECOTOOLS 19PTA05Q-G luftskrutrekker 10 til 45 tommer-lb. | AB7WGZ 24D691 19PTA05Q-G1 / 8 "PT25660 rpmPistol3 / 8 "8.4 "23 937 NOK
CLECOTOOLS 19PTA09Q-G luftskrutrekker 15 til 79 tommer-lb. | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1 / 8 "PT11470 rpmPistol3 / 8 "9.8 "25 904 NOK
CLECOTOOLS 19PTA15Q-G luftskrutrekker 45 til 130 tommer-lb. | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1 / 8 "PT11260 rpmPistol3 / 8 "9.7 "25 813 NOK
CLECOTOOLS 19SCA04Q-G luftskrutrekker 10 til 40 tommer-lb. | AB7WHG 24D698 19SCA04Q-G1 / 8 "PT381100 rpmPå linje1 / 4 "9.8 "24 767 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLECOTOOLS 19PCA04Q-G Air Screwdriver 10 To 40 Inch-lb.
23 237 NOK / enhet