Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 29006250 Ekstra lang borspiralfløyte 5/8 tommer | AH9TMD 41AN14

CJT KOOLCARB 29006250 Ekstra lang borspiralfløyte 5/8 tommer

På lager
Vare: AH9TMD Modell: 29006250Kryssreferanse: 41AN14
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
3 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.6250
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse5 / 8 "
Finishubestrøket
Fløytelengde5.75 "
MaterialeHårdmetall
Total lengde8.75 "
Pekevinkel125 Degrees
Punkttype4 fasett finpusset
Shank Dia.5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1896
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 29002500 Ekstra lang spiralfløyte 1/4 tommers | AH9TLQ 41AN02 290025000.25003.75 "6.125 "1 / 4 "2 546 NOK
CJT KOOLCARB 29002812 Ekstra lang borespiralfløyte 9/32 tommer | AH9TLR 41AN03 290028120.28123.875 "6.25 "9 / 32 "2 425 NOK
CJT KOOLCARB 29003125 Ekstra lang drill spiralfløyte 5/16 tommer | AH9TLT 41AN04 290031250.31254"6.375 "5 / 16 "2 781 NOK
CJT KOOLCARB 29003438 Ekstra lang drill spiralfløyte 11/32 tommer | AH9TLU 41AN05 290034380.34384.125 "6.5 "11 / 32 "2 528 NOK
CJT KOOLCARB 29003750 Ekstra lang drill spiralfløyte 3/8 tommer | AH9TLV 41AN06 290037500.37504.25 "6.75 "3 / 8 "2 510 NOK
CJT KOOLCARB 29004062 Ekstra lang drill spiralfløyte 13/32 tommer | AH9TLW 41AN07 290040620.40624.375 "7"13 / 32 "2 390 NOK
CJT KOOLCARB 29004375 Ekstra lang drill spiralfløyte 7/16 tommer | AH9TLX 41AN08 290043750.43754.625 "7.25 "7 / 16 "2 390 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 29006250 Ekstra lang borspiralfløyte 5/8 tommer
3 422 NOK / enhet