Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 17502500 Ekstra lang drill rett fløyte 1/4 tomme | AH9TKH 41AM71

CJT KOOLCARB 17502500 Ekstra lang drill rett fløyte 1/4 tomme

På lager
Vare: AH9TKH Modell: 17502500Kryssreferanse: 41AM71
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
3 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.2500
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse1 / 4 "
Finishubestrøket
Fløytelengde5.437 "
MaterialeFast karbid
Total lengde7.875 "
Pekevinkel125 Degrees
Punkttype4 Fasett tynnet
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0626
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17501250 Ekstra lang drill rett fløyte 1/8 tommer | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Brøkdel tommer2.875 "5.25 "1 / 8 "2 798 NOK
CJT KOOLCARB 17501406 Ekstra lang drill rett fløyte 9/64 tommer | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Brøkdel tommer3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "2 959 NOK
CJT KOOLCARB 17501562 Ekstra lang drill rett fløyte 5/32 tommer | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Brøkdel tommer3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "2 960 NOK
CJT KOOLCARB 17501575 Ekstra lang drill rett fløyte 4.00 mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575Metric88mm150mm4.00mm2 959 NOK
CJT KOOLCARB 17501719 Ekstra lang drill rett fløyte 11/64 tommer | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Brøkdel tommer3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "2 959 NOK
CJT KOOLCARB 17501772 Ekstra lang drill rett fløyte 4.50 mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772Metric105mm167mm4.50mm2 959 NOK
CJT KOOLCARB 17501875 Ekstra lang drill rett fløyte 3/16 tommer | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Brøkdel tommer4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "2 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 17502500 Ekstra lang drill rett fløyte 1/4 tomme
3 120 NOK / enhet