Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 17103438 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TDN 41AL37

CJT KOOLCARB 17103438 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte

På lager
Vare: AH9TDN Modell: 17103438Kryssreferanse: 41AL37

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3438
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse11 / 32 "
Finishubestrøket
Fløytelengde3.437 "
MaterialeHårdmetall
Total lengde5 27 / 32 "
Pekevinkel125 Degrees
Punkttype4 fasett, Web tynnet
Shank Dia.11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0499
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber Lengde Bor Rett Fløyte 4 Tommer Lengde | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Brøkdel tommer2"4"3 / 16 "2 616 NOK
CJT KOOLCARB 17102188 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Brøkdel tommer2.25 "4.25 "7 / 32 "2 652 NOK
CJT KOOLCARB 17102344 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Brøkdel tommer2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "2 638 NOK
CJT KOOLCARB 17102500 Jobber Lengde Bor Rett Fløyte 1/4 tomme | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Brøkdel tommer2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "2 485 NOK
CJT KOOLCARB 17102656 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Brøkdel tommer2.75 "5.156 "17 / 64 "2 471 NOK
CJT KOOLCARB 17102812 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Brøkdel tommer2.75 "5.156 "9 / 32 "2 471 NOK
CJT KOOLCARB 17102969 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Brøkdel tommer3.187 "5.59319 / 64 "2 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 17103438 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte
2 440 NOK / enhet