Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 17002559 Konisk lengde Bor Rett rille 6.50 mm | AH9RZR 41AK47

CJT KOOLCARB 17002559 Konisk Lengde Bor Rett Fløyte 6.50mm

På lager
Vare: AH9RZR Modell: 17002559Kryssref: 41AK47

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.2559
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse6.50mm
Finishubestrøket
Fløytelengde117.48mm
KlasseHigh Performance
MaterialeHårdmetall
Total lengde155.58mm
Pekevinkel125 Degrees
Punkttype4 fasett, Web tynnet
Shank Dia.6.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17001875 konisk lengde bor rett fløyte 3/16 tommer | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875Brøkdel tommer3.75 "5.75 "3 / 16 "2 558 NOK
CJT KOOLCARB 17001969 Konisk Lengde Bor Rett Fløyte 5.00mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969Metric95.25mm146.05mm5.00mm2 863 NOK
CJT KOOLCARB 17002165 Konisk Lengde Bor Rett Fløyte 5.50mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165Metric104.8mm155.58mm5.50mm2 993 NOK
CJT KOOLCARB 17002188 konisk lengde bor rett fløyte 7/32 tommer | AH9RZM 41AK43 170021880.2188Brøkdel tommer4.125 "6.125 "7 / 32 "2 772 NOK
CJT KOOLCARB 17002344 Bor med konisk lengde Rett fløyte 125 grader | AH9RZN 41AK44 170023440.2344Brøkdel tommer4.625 "6.125 "15 / 64 "2 578 NOK
CJT KOOLCARB 17002362 Konisk Lengde Bor Rett Fløyte 6.00mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362Metric117.48mm155.58mm6.00mm2 971 NOK
CJT KOOLCARB 17002500 konisk lengde bor rett fløyte 1/4 tomme | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500Brøkdel tommer4.625 "6.125 "1 / 4 "2 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 17002559 Konisk Lengde Bor Rett Fløyte 6.50mm
2 677 NOK / enhet