Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 13003750 Bor med konisk lengde 3/8 tommer ubestrøket | AH9RUM 41AJ27

CJT KOOLCARB 13003750 Bor med konisk lengde 3/8 tommer ubestrøket

På lager
Vare: AH9RUM Modell: 13003750Kryssreferanse: 41AJ27

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits
Desimal ekvivalent0.3750
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse3 / 8 "
Finishubestrøket
Fløytelengde108mm
KlasseGenerelt formål
MaterialeHårdmetall
Total lengde6.75 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeCam lettet
Størrelser inkludert3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeStørrelser inkludertPris
CJT KOOLCARB 13001250 Konisk lengdebor 1/8 tommers ubelagt | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Brøkdel tommer70mm5.125 "1 / 8 "-
RFQ
CJT KOOLCARB 13001406 Taperlengde borebits 9/64 tommers ubelagt | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Brøkdel tommer76mm5.375 "9 / 64 "308NOK
CJT KOOLCARB 13001562 Taperlengde borebits 5 / 32in. Ubelagt | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Brøkdel tommer76mm5.375 "5 / 32 "297NOK
CJT KOOLCARB 13001719 Taperlengde borebits 11/64 tommer ubelagt | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Brøkdel tommer86mm5.75 "11 / 64 "261NOK
CJT KOOLCARB 13001875 Taper lengde borebits 3/16 tommers ubelagt | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Brøkdel tommer86mm5.75 "3 / 16 "302NOK
CJT KOOLCARB 13002031 Taperlengde bor 13/64 tommers ubelagt | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Brøkdel tommer92mm6"13 / 64 "318NOK
CJT KOOLCARB 13002165 Bor med konisk lengde 5.50 mm Ubelagt | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165Metric92mm6"5.50403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 13003750 Bor med konisk lengde 3/8 tommer ubestrøket
434NOK / enhet