CHRISLYNN

Chrislynn, med hovedkontor i Auburn, USA, er en ledende produsent av høykvalitets gjengeinnsatser designet for å lage nye gjenger eller reparere skadede innvendige gjenger. De gjengede innsatsene er mye brukt i gruvedrift, oljeboring og raffinering, bilindustri, flyelektronikk og kraftproduksjon. Les mer

filtre

Fasteners

maskinering

Pumps

Pneumatikk

Fasteners filtre

TrådinnsatsVis alle

  • Trådinnsatser

    Reparer skadede gjenger eller lag gjenger i ugjengede materialer. EZ Fix-innsatser gir god holdekraft i materialer for en sterk og holdbar gjengeforbindelse.

  • Hex Drive trådinnsatser

    En type gjengeinnsats med sekskantdrev på toppen som gjør at de kan installeres og strammes ved hjelp av en sekskantnøkkel eller pipe. Brukes i applikasjoner der det kreves et høyt dreiemoment og hvor den gjengede innsatsen er utsatt for høye nivåer av vibrasjoner eller påkjenninger.

  • Venstreinnsatser

    Designet med venstregjenger for å dreie mot klokken og reparere skadede gjenger eller lage gjenger i materialer som ikke er gjenget. Nødvendig i applikasjoner hvor det kreves venstregjenger.

  • Skruetrådsreparasjonsinnsatser

    Reparer skadede gjenger for å gi en sterk, holdbar gjengeforbindelse og gjenopprette funksjonaliteten til et skadet gjenget hull. Tilgjengelig i forskjellige gjengetyper, inkludert UNC, UNF, Metric Coarse, Metric Fine og andre for å passe til forskjellige bruksområder.

  • Verktøy for spiralgjengerinnsetting

    Høykvalitets stål- / karbonstålinstallasjons-, kombinasjons-, bryter- og utvinningsverktøy designet for enkel installasjon av nytt eller fjerning av gamle spiralformede innsatser fra gjengede hull

  • Tomme spiralinnsatser

    Ta med bunnsolide emneinnsatser, en type bunnsolide innsatser som ikke har forberedte innvendige gjenger. Brukes i applikasjoner der en ikke-standard størrelseskombinasjon er nødvendig. Tilgjengelig i 303 rustfritt stål eller karbonstålkonstruksjon.

  • Gratis løpende spiralinnsatser

    Frittløpende innsatser som gjør det enkelt å tre inn i en skadet eller strippet gjenge uten å banke eller tre i hullet først. Gi en slitesterk og sterk reparasjonstråd over strippet tråder.

  • Sett med spiralformede tråder

    Brukes til å reparere avisolerte tråder i metall, tre eller plast ved å installere en skrueformet gjengeinnsats. Gi en ny overflate for skruen eller bolten å gripe. Inkluder vanligvis en kran for å kutte en ny gjenge i materialet, et installasjonsverktøy og en tilførsel av spiralformede innsatser i forskjellige størrelser.

  • Låse spiralinnsatser

    Lag sterke og holdbare tråder i ugjengede materialer eller reparer skadede tråder. Sørg for en sikker, låsende tilkobling som motstår å løsne over tid. Låsemekanismen oppnås ved hjelp av forskjellige midler som tang eller mothaker som griper veggene i hullet og forhindrer rotasjon av innsatsen.

SkruerVis alle

  • Festesortiment

    Ta med bunnsolide innsatssortimenter som er ferdigpakkede sett med bunnsolide innsatser for enkel utskifting i en applikasjon. Tilgjengelig i karbonstål og rustfrie stålkonstruksjoner.

Om CHRISLYNN

Chrislynn innsatskatalog inkluderer presisjonsspiralformede, bunnsolide (K-Type) og EZ Fix innsatser. Merkets BSF reparasjonssett raskt gjenopprette eller reparere avisolerte, slitte og skadede tråder i metallplater, glassfiber eller andre sprø materialer. Disse settene inkluderer innsatser i rustfritt stål, verktøy og STI pluggkraner. Bor fra Chrislynn er designet for å lette installasjonen av gjengeinnsatser. Disse bitene er i stand til å rengjøre skadede eller utslitte innsatser, og baner dermed vei for nye innsatser. Velg fra et bredt utvalg av bor og skjæreverktøy fra Chrislynn på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Chrislynns MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Grainger-, Helicoil- og EZ LOK-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Chrislynn-innsatser tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Chrislynn-innsatsene er små i størrelse og leveres i flere deler, og krever derfor forsiktig innpakning, da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og ikke luftfrakt for minimum nedetid.

Store handelsnavn

EZ Fix-innsatser

De er gjengede innsatser med solid design som enten er sammensatt av karbon eller rustfritt stål. Disse innsatsene er tilgjengelige i metriske og amerikanske mål med tynne vegger og kraftige eller...Les meg 

Rock Solid innsatser

De har kiler (nøkler) festet til toppen og er toppgjenget på utsiden. Innsatsene skrus inn i komponenten når delen er gjenget og kilene skyves inn i tappen ...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor er bunnsolide innsatser unike?

  • De krever bare standard bor og kraner for installasjon.
  • De kan brukes i de fleste materialer, inkludert magnesium, aluminium, karbon og rustfritt stål, støpejern og plast.
  • De tilbyr enkel installasjon sammenlignet med spiralformede trådinnsatser.
  • Disse innsatsene forhindrer at innsatsen snus etter installasjon.
  • De forhindrer kryssgjenging under installasjon.
  • Disse solide innsatsene er ikke nødvendige for å holde innsatsen på plass.
  • De blir sjelden påvirket av kalde eller varme temperaturer som holdes på plass mekanisk og kan lett fjernes.

Hvorfor brukes spiralinnsatser med presisjonsgjenger?

Presisjonsinnsatser brukes når andre teknikker for å feste et gjenget hull er tungvint, upraktisk eller umulig. Nesten alle gjengede festemidler kommer med mindre feil i gjengeformens stigning som har en tendens til å fokusere belastningen på noen få gjenger. Den spiralformede gjengeinnsatsens frie spoler kan bøyes for å passe til forskjeller i form og stigning, og fordeler belastningen på alle gjenger effektivt.

Hvordan installere trådinnsatser?

  • For å lage en ny, sterk gjenge, rengjør de originale, skadede gjengene med en standard drill (selges ikke med sett).
  • Hullet tappes deretter med en overdimensjonert kran som følger med i hvert sett.
  • Når den er på plass, har innsatsen en tendens til å springe tilbake til sin opprinnelige diameter, noe som gir den et sterkt grep i hullet.
  • Til slutt brytes drivtangen av ved å banke nedover med enden av innføringsverktøyet.
  • Om nødvendig kan innsatser fjernes ved hjelp av et av uttrekksverktøyene.

Merke eksklusive produkter