CHICAGO PNEUMATIC

filtre

Pneumatikk

Håndverktøy

Elektroverktøy

Materialhåndtering

Motorer

Plumbing

Sikkerhet

Lim Tetningsmidler og tape

VVS og kjøling

Sveising

maskinvare

Smøring

Pneumatikk filtre

TrykkluftverktøyVis alle

  • Slipere med luftbelte

    Ideell for maling og rustfjerning i trange rom. Bestå av en sving som kan rotere opptil 360 grader for sliping i flere posisjoner, og en motor som kan oppnå opptil 26000 o / min. Utvalgte modeller leveres med et hurtigbytte av belte

  • Air Cut-Off Verktøy

    Har en 14000 / 20000 rpm motor for å absorbere vibrasjoner og redusere kald luftoverføring, og en stålbeskyttelse for håndtering av tøff bruk. Tilgjengelig i 0.5 / 1 hk varianter og ideell for fjerning av lyddempere og enderør

  • Air Disc Sanders

    Horisontale / vertikale luftslipere og luftslipesett inkludert en støttepute, sandslipe- og forberedelsesskiver og en spindelnøkkel. Brukes til sliping og glatting av harde overflater av tre, metall og plast. Har en utløser / spak gass og en luftmotor som tilbys i forskjellige hk-klassifiseringer

  • Luftøvelser

    Generelle / industrielle luftbor som har en pistol / rettvinkelskropp med festede kulelagre, en nøkkelborebor og en utløst gass for boring, hulling og rømming av metaller

  • Slipemaskiner for etterbehandling av luft

    Kraftige rettlinjeslipere som er ideelle for rask materialfjerning og utjevningsjobber. Har en design med to stempel som er i stand til å levere et slag på 1 tommer og luftstrømmer opp til 10.7 cfm

  • Luftslipere

    CE-sertifiserte kverner med vinkelgir som tåler røff bruk og ekstreme temperaturer, og en motor med høyt dreiemoment (opptil 22000 rpm) for maksimal materialfjerning med minimal innsats

  • Tilbehør til luftpistoler

    OSHA- og ANSI-kompatible luftpistolsvingninger med FNPT- og MNPT-tilkoblinger for henholdsvis innløps- og utløpsport. Vanligvis brukt for å gjøre stive slanger fleksible og flerveis

  • Lufthammere

    Inkluderer lufthammere og luftslagssett med ekstra hammerbor for applikasjoner i lastebiler og terrengutstyr. Har en holder som er lett å bytte for å skifte tilbehør, og et kraftig pistolskaft som tåler robust bruk

  • Slagnøkler for luft

    Slagnøkler med D-håndtak / pistol / in-line konstruksjon for å opprettholde høyt dreiemoment, og en 2-kjeft clutch for å gi høye slag per minutt. Vanligvis brukt til å løsne store bolter i industriell vedlikehold

  • Luftnibblere og sakser

    Designet for å gi et sterkt dreiemoment fra trykkluft til å kutte harde materialer for bruk i karosseriverksteder, plateprodusenter og varmeentreprenører. Tilgjengelig i utløser- og spakgassalternativer

  • Luftblyantkverner

    Luftblyantkverner og blyantkvernsett som består av en kvern, påmonterte spisser, karbidgrader og spennhylser. Har en 60000 XNUMX rpm luftmotor og ideell for sliping av innvendig diameter på hull, blanding av konturer og utjevning av former

  • Luftpussere og buffere

    Luftpolerings- / buffersett som inneholder en mini-poleringsmiddel, bakputer, en ullpolstringspute og en spindelnøkkel. Brukes til polering / polering av flate og konturerte overflater på metaller, betong, granitt og andre harde overflater

  • Luftskralder

    Generelle / industrielle luftsperrer med en luftmotor for å løsne / stramme bolter, og en 1/4 tommer (eller en 3/8 tommer) firkantdrift for å tillate bruk med høyt dreiemoment i trange rom. Tilgjengelig i forskjellige håndtaksmaterialer, frie hastigheter og eksosalternativer

  • Air Sanders

    Dual-action og random orbital luftslipere som kan oppnå opptil 15000 rpm fri hastighet. Har et plast- / kompositt- / gummihus og brukes til fjerning av fine / grove materialer ved overflatebehandling

  • Luftsager

    Svingende stempelluftsager med et 3/8 tommers langt slag for brukerkomfort og for å gi maksimal allsidighet i skjæreoppgaver. Har et robust aluminiumshus og en gasspjeld av sikkerhetsspak

  • Luftskrutrekkere

    Bruk trykkluft til å skru skruer og er ideelle for bruk med lavt dreiemoment i treverk og platereparasjoner. Tilgjengelig i varianter med direktedrift / slagdrift / positiv handling / rulle / avstengningskobling

  • Die Grinders

    Håndholdte elektroverktøy som brukes til gravering, sliping, sliping og pussing. Funksjon CE-sertifisert kompakt design bestående av en 1/4-tommers spenneholder og en strømlinjeformet sikkerhetsspak

  • Graveringspenner

    Generelle / industrielle graveringspenner og graveringspennesett inkludert en luftskriver, som kan konverteres til en hammer eller en lett scaler. Kompatibel med et 1/4 tommers NPT-rør for luftinntak og har en motor med variabel hastighet for ulike bruksområder innen metall, plast, keramikk og glass

  • Nåleskalere

    Skalere for nåle / lang rekkevidde som brukes til å fjerne rust, maleskala og gammel maling fra metalloverflater. Modeller med vibrasjonsdempede nåler er også tilgjengelige.

  • Nitter

    CE-sertifiserte nagler med komposittkropp som brukes til å drive nagler i aluminium og kobber samtidig som de sikrer maksimal brukerkomfort ved å redusere vibrasjoner og støynivå. I stand til å produsere en trekkkraft på opptil 3500 lb

Luftkompressorer og vakuumpumperVis alle

ReservedelerVis alle

  • Deler

    Inkluderer O-ringer, knivsett, oljefiltre, innstillingssett og reparasjonssett som ofte brukes til installasjon og vedlikehold

Om CHICAGO PNEUMATIC

Chicago Pneumatic tilbyr slagnøkler, skralle, luftbor, slipemaskiner, slipemaskiner og luftkompressorer for bruk innen kjøretøyservice, konstruksjon, olje og gass og petrokjemisk industri. Slagnøkler er pipenøkler som brukes til å levere høyt dreiemoment for å løsne muttere. Chicago pneumatiske slagnøkler tilbys i vinkelhastigheter mellom 2800 og 9900 rpm. Merkets luftkompressorer er ideelle for tilhengerdekk og luftdrevne porter. Disse kompressorene tilbys i stasjonære og bærbare varianter med en Honda-motor som effektivt skaper et maksimalt trykk på 175 psi.

Merke eksklusive produkter