Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Air Die Grinder Rett 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXV 22P492

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G luftkvern rett 25k Rpm 1.0 Hk 32cfm

På lager
Vare: AB6XXV Modell: CP9113GKryssreferanse: 22P492
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
4 906 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8.0
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning32.0
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosFront
Gratis hastighet25,000 rpm
KvernetypeRett
HP1.0
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6 23 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Robust konstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyEksosGratis hastighetHPTotal lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP860 luftsliper rett 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm | AA2VJB 11C966 CP8605.2521.0IndustriellBak24,000 rpm0.55.75 "2 770 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP876 luftsliper rett 30k Rpm 0.3 Hk 24cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0generalBak30,000 rpm0.34.75 "1 302 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G luftkvern rett 25k Rpm 1.0 Hk 32cfm
4 906 NOK / enhet