Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9107 Luftsliper Høyre vinkel 17k Rpm 0.2 Hp 16cfm | AA2VJP 11C980

CHICAGO PNEUMATIC CP9107 luftsliper rett vinkel 17k Rpm 0.2 Hp 16cfm

På lager
Vare: AA2VJP Modell: CP9107Kryssreferanse: 11C980

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning16.0
Spennhylse1 / 4 "
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet17,000 rpm
KvernetypeRett vinkel
HåndteringsmaterialeAluminium med gummigrep
HP0.2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde4-23 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalAvtrekker
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGasspedalDutyEksosGratis hastighetHåndteringsmaterialePris
CHICAGO PNEUMATIC CP875 Luftdysemaskin rett vinkel 22.5 k / min 0.3 hk 22 cfm | AA2VJE 11C970 CP8754.875 "5.522.0spakengeneralFront22,500 rpmAluminum1 341 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP875K Luftsliper rett vinkel 22.5 k o / min 0.3 hk 22 cfm | AA2VJF 11C971 CP875K4.875 "5.522.0spakengeneralBak22,500 rpmAluminum2 182 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Luftsliper Høyre vinkel 30k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XXR 22P488 CP3030-330R6.125 "4.7519.0spakenIndustriellBak30,000 rpmAluminium med komposittdeksel5 089 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R Luftsliper Høyre vinkel 24k Rpm 0.5 Hp 25cfm | AB6XXT 22P489 CP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0spakenIndustriellBak24,000 rpmAluminium med komposittdeksel6 292 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R Luftdysemaskin rett vinkel 20k o / min 0.7 Hk 30cfm | AB6XXU 22P490 CP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0spakenIndustriellBak20,000 rpmAluminium med komposittdeksel6 439 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-325R Luftsliper rett vinkel 25k Rpm 0.4 Hk 19cfm | AB6XYH 22P505 CP3030-325R6.125 "4.7519.0spakenIndustriellBak25,000 rpmAluminium med komposittdeksel5 441 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-418R Luftsliper rett vinkel 18k Rpm 0.5 Hk 21cfm | AB6XYJ 22P506 CP3030-418R6.875 "5.2521.0spakenIndustriellBak18,000 rpmAluminium med komposittdeksel6 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9107 luftsliper rett vinkel 17k Rpm 0.2 Hp 16cfm
1 696 NOK / enhet