Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Luftsliper 2-3 / 4 x 17-1 / 2 tommers pute 10.7cfm | AA2VGR 11C927

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 luftsliper 2-3/4 x 17-1/2 tommers pute 10.7 cfm

På lager
Vare: AA2VGR Modell: CP7268Kryssreferanse: 11C927

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Straight-Line slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.8
CFM @ full belastning10.7
Eksos TypeBak
Gratis hastighet5000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde16.5 "
Pad ansiktstypeKlipp
Pad størrelse2-3/4" x 17-1/2"
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalAvtrekker
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1185
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 luftsliper 2-3/4 x 17-1/2 tommers pute 10.7 cfm
2 976 NOK / enhet