Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tommer | AA2VGJ 11C920

CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Air Random Orbital Sander 0.20hk 6 Tommer

På lager
Vare: AA2VGJ Modell: CP7225Kryssreferanse: 11C920

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning16
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.20
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Bane Dia.3 / 32 "
Total lengde7 5 / 16 "
Pad ansiktstypePtil
Pad størrelse6"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/16 "-24
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBane Dia.Total lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7255 Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tommer | AA2VGL 11C922 CP72553 / 16 "11 "3 466 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7255CV Air Random Orbital Sander 0.20hp 6 inch | AA2VGM 11C923 CP7255CV3 / 16 "8 45 / 64 "4 100 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7255H Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tommer | AA2VGP 11C925 CP7255H3 / 16 "11 "4 838 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7255SV Air Random Orbital Sander 0.20hp 6 inch | AA3YVC 11Z511 CP7255SV3 / 16 "9 7 / 64 "4 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Air Random Orbital Sander 0.20hk 6 Tommer
3 288 NOK / enhet