Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20 hk 2 tommer | AA2VGF 11C917

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20hk 2 Tommer

På lager
Vare: AA2VGF Modell: CP7200SKryssreferanse: 11C917
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
2 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.25
CFM @ full belastning21
Eksos TypeBak
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialGummi
HP0.20
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Bane Dia.3 / 8 "
Total lengde6.5 "
Pad ansiktstypeKrok og sløyfe
Pad størrelse2"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-20
GasspedalAvtrekker
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelseGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGasspedalGratis hastighetHåndteringsmaterialeHousing MaterialBane Dia.Pris
CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbital Sander 0.20hk 5 Tommer | AA2VFV 11C903 CP35115"416spaken12,000 rpmKomposittKompositt3 / 16 "3 754 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tommer | AA2VGN 11C924 CP7255E6"416spaken12,000 rpmKomposittKompositt3 / 16 "3 393 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbital Sander 0.20hk 2 Tommer
2 426 NOK / enhet