Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP717 lufthammer 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915

CHICAGO PNEUMATIC CP717 Air Hammer 13cfm 1800bpm

På lager
Vare: AA2VGD Modell: CP717Kryssreferanse: 11C915

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
12 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.2
Slag per minutt1800
CFM @ full belastning13
DutyIndustriell
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde7.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.498 "
Skaft TypeRund
Slaglengde2-7 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8467195090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdeSkaftstørrelsePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7110 lufthammer 14.6cfm 3200bpm | AA2VFY 11C910 CP71103.6320014.6general9"0.401 "2 066 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Air Hammer 13.5cfm 3500bpm | AA2VFZ 11C911 CP71113.4350013.5general6 11 / 16 "0.401 "1 430 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP714 lufthammer 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Industriell6 11 / 16 "0.401 "8 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP717 Air Hammer 13cfm 1800bpm
12 644 NOK / enhet