Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Lufthammersett 14cfm 2100 bpm | AA2VGC 11C914

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm

På lager
Vare: AA2VGC Modell: CP7150KKryssreferanse: 11C914
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
1 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer Kit
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
Slag per minutt2100
CFM @ full belastning14
Dutygeneral
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde8 29 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Skaft TypeRund
Slaglengde3-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm
1 926 NOK / enhet