Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 lufthammer 14.6cfm 3200bpm | AA2VFY 11C910

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm

På lager
Vare: AA2VFY Modell: CP7110Kryssreferanse: 11C910
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
2 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.6
Slag per minutt3200
CFM @ full belastning14.6
Dutygeneral
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde9"
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Skaft TypeRund
Slaglengde2-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdeSkaftstørrelsePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Air Hammer 13.5cfm 3500bpm | AA2VFZ 11C911 CP71113.4350013.5general6 11 / 16 "0.401 "1 430 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP714 lufthammer 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Industriell6 11 / 16 "0.401 "8 801 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP717 lufthammer 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Industriell7.5 "0.498 "12 644 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm
2 066 NOK / enhet