Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm | AA2VFU 11C902

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm

På lager
Vare: AA2VFU Modell: CP3451-18SECKryssreferanse: 11C902

Få tak i det April 26, Fredag
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
8 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid7.5
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning30.0
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet18,000 rpm
KvernetypeUtvidet
HåndteringsmaterialeAluminium med gummigrep
HP1.0
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde13 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.998
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetTotal lengdevariable SpeedPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXW 22P493 CP9113GES8.032.0Side25,000 rpm12.625 "Ja7 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm
8 488 NOK / enhet