Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 46729 Jobber Bit #59 Cobalt Steel | AA9ZLH 1K196

CHICAGO-LATROBE 46729 Jobber Bit #59 Koboltstål

På lager
Vare: AA9ZLH Modell: 46729Kryssref: 1K196
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.041 "
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishStrå
Fløytelengde11 / 16 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer550
MaterialeKoboltstål
Total lengde1.625 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.0.041 "
Størrelse#59

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 46601 Jobber Bits 1/64 tommers koboltstål | AA9VMA 1G851 466010.015 "Brøkdel tommer3 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "1 / 64 "94NOK
CHICAGO-LATROBE 46602 Jobber Bits 1/32 tommers koboltstål | AA9VMB 1G853 466020.031 "Brøkdel tommer1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "52NOK
CHICAGO-LATROBE 46603 Jobber Bits 3/64 tommers koboltstål | AA9VMC 1G855 466030.046 "Brøkdel tommer3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "41NOK
CHICAGO-LATROBE 46723 Jobber Bit #53 Cobalt Steel | AA9ZJK 1K022 467230.059 "Ledningsstørrelse7 / 8 "1.875 "0.059 "#5344NOK
CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber Bit #54 Cobalt Steel | AA9ZJL 1K026 467240.055 "Ledningsstørrelse7 / 8 "1.875 "0.055 "#5444NOK
CHICAGO-LATROBE 46725 Jobber Bit #55 Cobalt Steel | AA9ZLA 1K188 467250.052 "Ledningsstørrelse7 / 8 "1.875 "0.052 "#5544NOK
CHICAGO-LATROBE 46726 Jobber Bit #56 Cobalt Steel | AA9ZLC 1K190 467260.046 "Ledningsstørrelse3 / 4 "1.75 "0.046 "#5644NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46729 Jobber Bit #59 Koboltstål
44NOK / enhet