Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETTER 50-ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 5-1/4in tut | AD8KQA 4KTK9

CHICAGO FAUCETS 50-ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 5-1/4in tut

På lager
Vare: AD8KQA Modell: 50-ABCPKryssref: 4KTK9

Få tak i det April 26, Fredag
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
4 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøkkenkran
Body MaterialStøpt messing
Kapasitet4 gal.
FARGEGrå
Tilkobling3/8 "kompresjon
Dybde18 "
Døråpningshøyde17 "
Døråpningsbredde14 1 / 3 "
Dør TypeSelvlukkende
KranoperasjonHåndbok
KranetutStiv / svingende
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
Håndtakstypespaken
Høyde22.5 "
MaterialeGalvanisert stål
Montering1-hull
Antall dører1
Antall håndtak2
Antall hull1
Antall hyller1
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap TypeBenk topp
Tut Lengde5.25 "
Sump Kapasitet1.7 gal.
VentiltypeKvarttur
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.14
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall håndtakBody MaterialSamsvarAntall hullErstatningspatronTut LengdeVentiltypeTilkoblingPris
CHICAGO FAUCETTER 540-LDL12ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 12 tommers tut | AB8RQK 26Y196 540-LDL12ABCP2MessingASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF12 "Komprimering1/2 "FNPT4 912 NOK
CHICAGO FAUCETS 445-L8ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 8 Tommers tut | AB8RRR 26Y226 445-L8ABCP2MessingASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF / UTV58"-1/2 "FNPT5 127 NOK
CHICAGO FAUCETTER 1888-ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 9-1/2 tommers tut | AB8RTA 26Y234 1888-ABCP2MessingASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF9.5 "Komprimering1/2 "NPSM2 960 NOK
CHICAGO FAUCETS 540-LDXKABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 6 tommers tut | AB8RTF 26Y239 540-ldxkabcp2MessingASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF6"Keramisk plate1/2 "FNPT3 952 NOK
CHICAGO FAUCETS 2300-8ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 10 tommers tut | AB8RTH 26Y241 2300-8ABCP1MessingASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Mfr. Nr. 2300-XJKABNF10 "Keramisk blanding3/8 "kobber7 837 NOK
CHICAGO FAUCETTER 1100-XKABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 8 tommers tut | AB8RTJ 26Y242 1100-XKABCP2MessingASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF8"Keramisk plate1/2 "NPSM hann4 112 NOK
CHICAGO FAUCETTER 445-DJ13ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 13 tommers tut | AB8RTT 26Y250 445-DJ13ABCP2MessingASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF13 "Komprimering1/2 "FNPT5 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 50-ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 5-1/4in tut
4 517 NOK / enhet