Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHANNELLOCK E318CB Tang med lang nese 7-13 / 16 tommer serrated | AH8GKF 38RW29

CHANNELLOCK E318CB lang nesetang 7-13/16 tommer takket

På lager
Vare: AH8GKF Modell: E318CBKryssreferanse: 38RW29
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang nese tang
Skjærekapasitet / materiale0.091 "Hard Wire, 0.162" Soft Wire
Håndtere fargeBlå / Rød
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2 31 / 32 "
Kjevebredde45 / 64 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.375 "
Total lengde7 13 / 16 "
VårreturNei
Tether i standIkke tether i stand
Tips Bredde1 / 8 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2177
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Ja
    • Wire Stripper: Nei
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: takket

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeHåndtakstypeKjeve LengdeTotal lengdePris
CHANNELLOCK E318 Tang med lang nese 7-13 / 16 tommer serrated | AH8GKE 38RW28 E318Blåergonomisk2 31 / 32 "7 13 / 16 "430NOK
CHANNELLOCK E388CB Tang med lang nese 7-51 / 64 tommer serrated | AH8GKG 38RW30 E388CBBlå / RødPutehåndtak2 39 / 64 "7 51 / 64 "507NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHANNELLOCK E318CB lang nesetang 7-13/16 tommer takket
554NOK / enhet