Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHANNELLOCK 929 Cabriolet Snap Ring Tenger 10 In | AD2XXM 3WCJ6

CHANNELLOCK 929 Cabriolet Snap Ring Tenger 10 In

På lager
Vare: AD2XXM Modell: 929Kryssreferanse: 3WCJ6

Få tak i det April 30, tirsdag
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
907NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
KonvertererIntern til ekstern
For Bore Dia.1-13 / 16 "til 4"
HandlePlast
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignPlastbelagt
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker1
Total lengde10 "
VårreturJa
Spissvinkel (grader)90
Tips Dia.0.090 ", 0.120"
Tips størrelse0.090 til 0.120 "
Tips Type15 grader og 90 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.58
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.Håndtak DesignSakAntall stykkerTotal lengdeTips størrelseTips TypePris
CHANNELLOCK 927 Cabriolet Snap Ring Tenger 8 In | AD2XZC 3WDW5 9273/8 "til 2"PlastbelagtHolder ringtang18"0.036 til 0.070 "Rett og 90 grader595NOK
CHANNELLOCK 926 Holderingstang Cabriolet 6 stk. | AH8CWY 38GU16 9261/4 "til 1"ergonomiskHolder ringtang66.25 "-utskiftbar562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHANNELLOCK 929 Cabriolet Snap Ring Tenger 10 In
907NOK / enhet