CENTURY

filtre

Motorer

Pneumatikk

Sveising

Motorer filtre

HVAC-motorerVis alle

  • Belte Drive Motors

    Brukes til å drive en remskive eller belte for å drive HVAC-utstyr som luftkjølere, takvifter, beltedrevne vifter og luftsirkulatorer. Kan levere hastigheter fra 1101 til 3600 rpm ved en maksimal spenning på 460 V. Tilgjengelig i både 1- og 3-fase konfigurasjoner

  • Kondensatorviftemotorer

    Egnet for å erstatte skadede eller utslitte kondensatorviftemotorer for å forlenge levetiden til klimaanlegget. Leverer hastigheter opp til 1625 rpm ved en maksimal effekt på 2 hk. Tilgjengelig i 3-fase, permanent delt kondensator og skyggelagt poldesign

  • Motorer med direkte kjøring

    Ideell for å drive viftebladene eller viftehjulene i HVAC-utstyr. Produser mindre vibrasjoner og støy sammenlignet med reimdrevne motorer. Lever hastigheter opp til 1725 rpm mens du kjører med en maksimal spenning på 460 V

  • Fordampende kjøligere motorer
  • OEM erstatningsmotorer

    Egnet for å erstatte utslitte og skadede HVAC-motorer i utstyr som vifter, vifter og vifter. Gir enkel installasjon og en jevn ytelse med en maksimal rotasjonshastighet på 3450 rpm. Tilbys i skaftdiametre på 1/2 og 5/8 tommer

  • Oljebrennermotorer

    Best egnet til å drive viften i oljebrenneranlegg, store varmtvannsberedere, ovner og kjeler. Har et åpent, dryppsikkert/helt lukket, ikke-ventilert kabinett for å forhindre motoroppvarming. Tilgjengelig i 1/7, 1/4, 1/3 og 1/2 hk varianter

  • Rom klimaanlegg motorer

    Tilfør strøm til vindus- eller veggmonterte klimaanlegg, viftekonvektorer, fordampningskjølere, akselmonterte vifter og vifter. Lever maksimal effektivitet når den brukes til kjøling av innendørs områder. Tilgjengelig i skaftdiametre på 3/8, 5/8 og 1/2 tommer

  • Enhetsvarmermotorer

    Brukes med akselmonterte vifter og vifteutstyr for å tåle skitne, støvete og ikke-brennbare miljøer. Lever hastigheter mellom 1001 og 1600 rpm mens du kjører med en maksimal merkespenning på 230 V. Tilbys i 42Y og 48Y rammealternativer

  • Vann sirkulator motorer

    Egnet for å drive enhetsvarmere, klimaanlegg og direktedrevne ovnsblåsere. Utstyrt med kule-/hylselager for å forhindre lekkasje av smøremiddel og kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 70 grader C

PumpemotorerVis alle

MotorforsyningerVis alle

  • kondensatorer
  • Motortilbehør

    Bredt utvalg av motormonteringslåser som brukes til å feste 48 - 56 rammemotorer til vugge. 2 stykker låser kreves for en enkelt motorenhet. Kan også brukes med 2-1/2 tommer (OD) fjærende monteringsringer

  • Motor monteringsringer

    Fjærende gummiringer brukes til å redusere vibrasjonsbelastningene i motorer. Har dyptrukne endeskjold utstyrt med en delt indre ring for å lette inngrep med den ytre overflaten av lagrene

AC-motorer for generell brukVis alle

  • AC-motorer

    I stand til å levere et høyere dreiemoment og overlegen effektivitet enn enfasemodeller med samme HP, rpm og rammestørrelse. Utstyrt med tre viklinger som skaper et naturlig roterende magnetfelt innenfor motorens ramme

Definitivt formål AC-motorerVis alle

  • Farm Duty Motors

    Landbruksviftemotorer med høyt startmoment for å starte utstyr under tunge belastninger. Gi pålitelig service under skitne og tøffe tjenester, som for eksempel tørking av fjærfeutstyr, gjødselpumper, skruer eller transportører

Om CENTURY

Century motors (et Regal Beloit-merke) er en ledende produsent av direktedrevne viftemotorer, basseng- og spa-pumpemotorer, kondensatorviftemotorer, nærkoblede pumpemotorer og kjølemotorer. Deres utvalg av kondensatorviftemotorer er tilgjengelig i forskjellige kroppsdiametere, boltsirkeldiameter, kapslingstype og lageralternativer. Century elektriske motors produktlinje brukes på tvers av produksjon, gjestfrihet, vannrensing og generasjonsapplikasjoner

Merke eksklusive produkter