Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY CS89 børsteløs DC-motor Ecm 1/10 Hk 1100 Rpm | AA2BMC 10C902

CENTURY CS89 Børsteløs DC Motor Ecm 1/10 Hk 1100 Rpm

På lager
Vare: AA2BMC Modell: CS89Kryssreferanse: 10C902

Få tak i det mar 6, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM blåsemotor med direkte kjøring
Omgivelsestemp. Område-40 til 40 grader C
LagreneBall
Kroppsdia.5"
Boltsirkel Dia.2.5 "
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
KabinettOpen Air-Over
Frame42
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Forsterker med full belastning1.6
HP1/10
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonRom klimaanlegg
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeECM
MonteringVugge
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1100
Antall hastigheter3
Total lengde22.437 "
Fase1
Plug Type5-ledning, standard
RotasjonCWLE
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde9 5 / 16 "
AkseltypeDobbel
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.97
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)69.09
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8501312000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY CS89 Børsteløs DC Motor Ecm 1/10 Hk 1100 Rpm
5 351 NOK / enhet