Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HJULKOBLING CDP-G-14 Svingplate Hjul 1200 Lb. | AG6WUF 49H869

CASTER CONNECTION CDP-G-14 Svingbare platehjul 1200 Lb.

På lager
Vare: AG6WUF Modell: CDP-G-14Kryssreferanse: 49H869
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
2 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Type hjulKingpinless Swivel
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer87 Shore A
Utvidet kundeemneJa
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-3 / 8 "x 3"
Lastevurdering1200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde9.5 "
Plate Caster KjernematerialeAluminium
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialepolyuretan
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse0.38 "
plate TypeB
race måteKingpinless
ErstatningshjulMfr. Nr. CDP-G-4
Svingradius7.5 "
HjullagerPresisjonsball
Hjulfargeoransje
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302200000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellPlate StørrelseRangeringsområde for hjulbelastningUtvidet kundeemneTykke tykkelseplate TypeErstatningshjulSvingradiusHjuldiameterPris
HJULKOBLING CDP-G-17 Svingplate Hjul 1200 Lb aluminium | AF6NJR 19YW82 CDP-G-174 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Nei0.25 "BMfr. Nr. CDP-G-46.125 "8"2 077 NOK
HJULKOBLING CDP-G-19 Svingplate Hjul 1200 Lb aluminium | AF6NJW 19YW86 CDP-G-194-1/2" x 6-1/4"1000 til 2999 lb.Ja0.25 "AMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"2 051 NOK
HJULKOBLING CDP-G-5 Svingplate Hjul 650 Lb. | AG6WTW 49H860 CDP-G-54 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.Nei0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-13.375 "4"1 007 NOK
HJULKOBLING CDP-G-6 Svingbare platehjul | AG6WTX 49H861 CDP-G-64 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-14.25 "4"1 073 NOK
HJULKOBLING CDP-G-8 Svingplate Hjul 750 Lb. | AG6WTZ 49H863 CDP-G-84 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.Nei0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-24"5"1 173 NOK
HJULKOBLING CDP-G-11 Svingplate Hjul 1000 Lb. | AG6WUC 49H866 CDP-G-114 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-35.75 "6"960NOK
HJULKOBLING CDP-G-13 Svingplate Hjul 1200 Lb. | AG6WUE 49H868 CDP-G-134 "x 4-1 / 2"1000 til 2999 lb.Ja0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"1 962 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-14 Svingbare platehjul 1200 Lb.
2 024 NOK / enhet