Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Tilleggsbeskytter 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Supplerende beskytter 50A 1P 125VAC

På lager
Vare: AA2BKB Model: AA1-B0-34-650 -5D1-IKryssreferanse: 10C597

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering125 VAC
LUFT @ 120VAC1.5kA
LUFT @ 125VDCIkke rangert
LUFT @ 240VAC1.5kA
LUFT @ 65VDC3kA
AIR-vurdering1.5kA
amps50
Strømbryter TypeMagnetic
KurvetypeMedium
DC-spenningsvurdering65 VDC
Dybde2.69 "
Lengde2"
Maks. AIR-vurdering1.5kA
Maks. LedningsstørrelseIkke spesifisert
MonteringstypeBolt-på
Antall poler1
Fase1
Bytt TypeVeksle
Terminalforbindelse# 10-32 Skrue
Bredde0.76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536200020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellampsDC-spenningsvurderingPris
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Tilleggsbeskytter 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594 AA1-B0-34-610 -5D1-I1032 VDC193NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Tilleggsbeskytter 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595 AA1-B0-34-615 -5D1-I1532 VDC193NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Tilleggsbeskytter 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596 AA1-B0-34-630 -5D1-I3065 VDC193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Supplerende beskytter 50A 1P 125VAC
193NOK / enhet