Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Tilleggsbeskytter 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Supplerende beskytter 10A 1P 125VAC

På lager
Vare: AA2BJY Model: AA1-B0-34-610 -5D1-IKryssreferanse: 10C594

Få tak i det mar 8, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering125 VAC
LUFT @ 120VAC1.5kA
LUFT @ 125VDCIkke rangert
LUFT @ 240VAC1.5kA
LUFT @ 65VDC3kA
AIR-vurdering1.5kA
amps10
Strømbryter TypeMagnetic
KurvetypeMedium
DC-spenningsvurdering32 VDC
Dybde2.69 "
Lengde2"
Maks. AIR-vurdering1.5kA
Maks. LedningsstørrelseIkke spesifisert
MonteringstypeBolt-på
Antall poler1
Fase1
Bytt TypeVeksle
Terminalforbindelse# 10-32 Skrue
Bredde0.76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536200020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellampsDC-spenningsvurderingPris
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Tilleggsbeskytter 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595 AA1-B0-34-615 -5D1-I1532 VDC193NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Tilleggsbeskytter 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596 AA1-B0-34-630 -5D1-I3065 VDC193NOK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Tilleggsbeskytter 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597 AA1-B0-34-650 -5D1-I5065 VDC193NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Supplerende beskytter 10A 1P 125VAC
193NOK / enhet