Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133669 Rørkropp Lb 2 1/2 tommers nav Pvc | AD7QUK 4FYP2

CANTEX 5133669 Rørkropp Lb 2 1/2 tommers nav Pvc

På lager
Vare: AD7QUK Modell: 5133669Kryssreferanse: 4FYP2
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
1 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørledning
Tilbake TypeFlate
KroppsstilLB
Kapasitet198 Cu.In.
FARGEGrå
DesigntypeFlat rygg
FormForm 3
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse2-1 / 2 "
MaterialePVC
typenIkke-metallisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.926
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetNavstørrelsePris
CANTEX 5133663 Rørkropp Lb 1/2 tommers nav Pvc | AD7QUD 4FYN5 51336634.3 Cu.In.1 / 2 "107NOK
CANTEX 5133664 Rørkropp Lb 3/4 tommers nav Pvc | AD7QUE 4FYN6 51336646.5 Cu.In.3 / 4 "135NOK
CANTEX 5133665 Rørkropp Lb 1 tommers nav Pvc | AD7QUF 4FYN7 513366511.8 Cu.In.1"158NOK
CANTEX 5133666 Rørkropp Lb 1 1/4 tommers nav Pvc | AD7QUG 4FYN8 513366625 Cu.In.1-1 / 4 "221NOK
CANTEX 5133667 Rørkropp Lb 1 1/2 tommers nav Pvc | AD7QUH 4FYN9 513366736.5 Cu.In.1-1 / 2 "264NOK
CANTEX 5133668 Rørkropp Lb 2 tommers nav Pvc | AD7QUJ 4FYP1 513366863.5 Cu.In.2"465NOK
CANTEX 5133670 Rørkropp Lb 3 Tommers Hub Pvc | AD7QUL 4FYP3 5133670198 Cu.In.3"1 780 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133669 Rørkropp Lb 2 1/2 tommers nav Pvc
1 723 NOK / enhet