Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133567 Rørkropp T 1 1/2 tommers nav Pvc | AD7QTY 4FYL9

CANTEX 5133567 Rørkropp T 1 1/2 tommers nav Pvc

På lager
Vare: AD7QTY Modell: 5133567Kryssreferanse: 4FYL9

Få tak i det April 30, tirsdag
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
342NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørledning
Tilbake TypeFlate
KroppsstilT
Kapasitet36.5 Cu.In.
FARGEGrå
DesigntypeFlat rygg
FormForm 7
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse1-1 / 2 "
MaterialePVC
typenIkke-metallisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetNavstørrelsePris
CANTEX 5133563 Rørkropp T 1/2 tommers nav Pvc | AD7QTU 4FYL5 51335634.3 Cu.In.1 / 2 "137NOK
CANTEX 5133564 Rørkropp T 3/4 tommers nav Pvc | AD7QTV 4FYL6 51335646.5 Cu.In.3 / 4 "166NOK
CANTEX 5133565 Rørkropp T 1 tommers nav Pvc | AD7QTW 4FYL7 513356511.8 Cu.In.1"171NOK
CANTEX 5133566 Rørkropp T 1 1/4 tommers nav Pvc | AD7QTX 4FYL8 513356625 Cu.In.1-1 / 4 "272NOK
CANTEX 5133570 Rørhus T 3 Tommers Hub Pvc | AD7QUB 4FYN3 5133570198 Cu.In.3"2 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133567 Rørkropp T 1 1/2 tommers nav Pvc
342NOK / enhet