CANARM SD08-XPF Veggavtrekksvifte Eksplosjonssikker 320 Cfm | AG2BNE 31EE17

CANARM SD08-XPF Veggavtrekksvifte Eksplosjonssikker 320 Cfm

På lager
Vare: AG2BNE Modell: SD08-XPFKryssreferanse: 31EE17

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggavtrekksvifte
Bearing TypeKulelager
CFM @ 0.000-inn. SP320
Flensedybde1-1 / 4 "
Flensbredde1.25 "
Ramme FinishPulverlakkert, polyester
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning6.6/3.3
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
Høyde7.125 "
Hz60
Inne i Dia.8.2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde18-3 / 8 "
MotorhusEksplosjonsbeskyttet EPFC
Motor HP1/3
MotorisolasjonB3
Motor turtall1800
Motor TypeEPFC
Monteringshull OC5-57 / 64 tommer
MonteringsposisjonHorisontal
Antall kniver3
Utenfor Dia.7-1 / 8 "
Fase1
Propell Dia.8
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.1 / 2 "
typenEksplosjons-sikker
Venturi klaring Dia.1 / 8 "
Venturi Dybde2-7 / 16 "
Spenning115/230
Watts250
Bredde568866 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8414596095

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPMaks. DybdePropell Dia.Pris
CANARM SD10-XPF Veggavtrekksvifte Eksplosjonssikker 620 Cfm | AG2BNF 31EE18 SD10-XPF62018.38 "1013 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANARM SD08-XPF Veggavtrekksvifte Eksplosjonssikker 320 Cfm
13 514 NOK / enhet