Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S60700FSCC Værbestandig boks 1-Gang 3/4 Hub 18 cu. I | AH7RRH 38AX94

CALBRITE S60700FSCC Værbestandig boks 1-Gang 3/4 Hub 18 cu. I

På lager
Vare: AH7RRH Modell: S60700FSCCKryssreferanse: 38AX94

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
4 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig elektrisk boks
Boks TypeFSCC
Kapasitet18.0 cu. i.
FARGESølv
Dybde1.8 "
Navstørrelse3 / 4 "
Lengde5.9 "
MaterialeRustfritt stål
Monteringshull OC5/16
Antall gjenger1
Antall inntak3
Bredde2.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9585
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)8.26
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoks TypeKapasitetDybdeNavstørrelseLengdeAntall gjengerAntall inntakPris
CALBRITE S60700FS00 Værbestandig boks 5.28 Lengde 2.83 Bredde 1.80 Dybde | AH7RRD 38AX90 S60700FS002.83 "FS18.0 cu. i.1.8 "3 / 4 "5.28 "115 017 NOK
CALBRITE S60700FD00 Værbestandig boks 5.28 Lengde x 2.83 Bredde 2.50 Dybde | AH7RRE 38AX91 S60700FD002.83 "FD25.0 cu. i.2.5 "3 / 4 "5.28 "114 982 NOK
CALBRITE S60700FDCS Værbestandig boks 5.95 Lengde x 2.83 Bredde 2.50 Dybde | AH7RRF 38AX92 S60700FDCS2.83 "FDCS25.0 cu. i.2.5 "3 / 4 "5.95 "125 231 NOK
CALBRITE S60700FDCD Weatherproof Box 2-Gang 3/4 Hub 45 cu. i | AH7RRG 38AX93 S60700FDCD4.66 "FDCD45.0 cu. i.2.5 "3 / 4 "5.98 "225 352 NOK
CALBRITE S60700FDCC Værbestandig boks 5.90 2.83 25 cu. i | AH7RRJ 38AX95 S60700FDCC2.83 "FDCC25.0 cu. i.2.5 "3 / 4 "5.9 "134 825 NOK
CALBRITE S60700FSCT Værbestandig boks 5.90 Lengde 3.5 Bredde 1.80 Dybde | AH7RRK 38AX96 S60700FSCT3.5 "FSCT18.0 cu. i.1.8 "3 / 4 "5.9 "134 451 NOK
CALBRITE S60700FDCT Værbestandig boks 3 Innløp 3/4 Nav 25 kub. I | AH7RRL 38AX97 S60700FDCT3.5 "FDCT25.0 cu. i.2.5 "3 / 4 "5.9 "135 099 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S60700FSCC Værbestandig boks 1-Gang 3/4 Hub 18 cu. I
4 432 NOK / enhet