Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180200FL J Hanger Filt Lined Størrelse 2 In | AB3FBV 1RVB2

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180200FL J Henger filtfôret størrelse 2 tommer

På lager
Vare: AB3FBV Modell: 4180200FLKryssreferanse: 1RVB2

Få tak i det April 30, tirsdag
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ henger
Lengde5 1 / 16 "
MaterialeElektro-galvanisert stål
Maks. Laste400 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse2"
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenFiltforet
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Anbefalt for oppheng av stasjonære, ikke-isolerte rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelseBreddePris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180050FL J Hanger Felt Lined Størrelse 1/2 In | AB3FBP 1RVA6 4180050FL3"400 lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "67NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180075FL J Hanger Felt Lined Størrelse 3/4 In | AB3FBQ 1RVA7 4180075FL3.375 "400 lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "50NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J Hanger Filt Lined Størrelse 1 In | AB3FBR 1RVA8 4180100FL3 11 / 16 "400 lb.1"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "69NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J Hanger Felt Lined Størrelse 1 1/4 In | AB3FBT 1RVA9 4180125FL4.5 "400 lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "-
RFQ
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Hanger Felt Lined Størrelse 1 1/2 In | AB3FBU 1RVB1 4180150FL4 13 / 16 "400 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "74NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250FL J Hanger Filt Lined Størrelse 2 1/2 In | AB3FBW 1RVB3 4180250FL6.75 "800 lb.2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "143NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180300FL J Hanger Filt Lined Størrelse 3 In | AB3FBX 1RVB4 4180300FL7 11 / 16 "800 lb.3"1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180200FL J Henger filtfôret størrelse 2 tommer
112NOK / enhet