Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180075FL J Hanger Felt Lined Størrelse 3/4 In | AB3FBQ 1RVA7

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180075FL J Henger filtfôret størrelse 3/4 tommer

På lager
Vare: AB3FBQ Modell: 4180075FLKryssreferanse: 1RVA7

Få tak i det April 26, Fredag
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ henger
Lengde3.375 "
MaterialeElektro-galvanisert stål
Maks. Laste400 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenFiltforet
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Anbefalt for oppheng av stasjonære, ikke-isolerte rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelseBreddePris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180050FL J Hanger Felt Lined Størrelse 1/2 In | AB3FBP 1RVA6 4180050FL3"400 lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "67NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J Hanger Filt Lined Størrelse 1 In | AB3FBR 1RVA8 4180100FL3 11 / 16 "400 lb.1"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "69NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J Hanger Felt Lined Størrelse 1 1/4 In | AB3FBT 1RVA9 4180125FL4.5 "400 lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "-
RFQ
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Hanger Felt Lined Størrelse 1 1/2 In | AB3FBU 1RVB1 4180150FL4 13 / 16 "400 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "74NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180200FL J Hanger Filt Lined Størrelse 2 In | AB3FBV 1RVB2 4180200FL5 1 / 16 "400 lb.2"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "112NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250FL J Hanger Filt Lined Størrelse 2 1/2 In | AB3FBW 1RVB3 4180250FL6.75 "800 lb.2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "143NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180300FL J Hanger Filt Lined Størrelse 3 In | AB3FBX 1RVB4 4180300FL7 11 / 16 "800 lb.3"1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180075FL J Henger filtfôret størrelse 3/4 tommer
50NOK / enhet