Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 3050037S4 bjelkeklemme 3/8 tommers stangstørrelse 304 rustfritt stål | AB3FGC 1RVR5

CADDY INDUSTRIAL SALES 3050037S4 bjelkeklemme 3/8 tommers stangstørrelse 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB3FGC Modell: 3050037S4Kryssreferanse: 1RVR5

Få tak i det April 26, Fredag
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Lengde3 / 4 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Laste500 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenTopp måned
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ikke for bruk med flenser tykkere enn 5/8 "

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteFinishFlensbreddeStangstørrelseTrådstørrelsetypenBreddeHullstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050PL bjelkeklemme 1/2 tommers stangstørrelse seigjern | AA9FKT 1CWJ7 3000050PL950 for toppen av bjelken, 760 for bunnen--1 / 2 "1 / 2 "For 1/2 "stangstørrelse3 / 4 "-119NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG bjelkeklemme 3/8 tommer formbart jern | AB3FAR 1RUY3 3000037EGToppen av bjelke 500 og bunn 250 lb--3 / 8 "3 / 8 "For 3/8 "stangstørrelse1.12 "-59NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Bjelkeklemme 1/2 tomme Stangstørrelse | AB3FAT 1RUY4 3000050EGToppen av bjelke 950 og bunn 760 lb--1 / 2 "1 / 2 "For 1/2 "stangstørrelse1.12 "-157NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100037PL Wide Mouth Beam Clamp 3/8 tommers stangstørrelse | AB3FAU 1RUY5 3100037PLToppen av bjelke 500 og bunn 250 lb--3 / 8 "3 / 8 "Bred munn1"-109NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Wide Mouth Beam Clamp 1/2 tommers stangstørrelse | AB3FAV 1RUY6 3100050PLToppen av bjelke 950 og bunn 760 lb--1 / 2 "1 / 2 "Bred munn1"-144NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Purlin Clamp 3/8 tommers stangstørrelse | AB3FAW 1RUY7 3150037PL400--3 / 8 "3 / 8 "purlin--188NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG PHSW4 Multiflange bjelkeklemme 1/4 tommers stangstørrelse | AB3FDV 1RVG3 PHSW4C og Z Purlins 200 og flate flenser 160 Lb.--1 / 4 "1 / 4 "Multiflens3.25 "-161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3050037S4 bjelkeklemme 3/8 tommers stangstørrelse 304 rustfritt stål
424NOK / enhet