Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG 1070200EG Enkelt hull rundt omslagsstropp 2 tommer - pakke med 5 | AB3FAD 1RUW5

CADDY INDUSTRISALG 1070200EG Enkelt hull rundt omslagsstropp 2 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AB3FAD Modell: 1070200EGKryssreferanse: 1RUW5
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørstropp
Lengde1.875 "
MaterialeElektro-galvanisert stål
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse2"
typenPakk rundt, enkelt hull
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Anbefalt for å støtte CPVC-rør

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsetypenBreddePris
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070075EG Enkelthulls-omslagsstropp 3/4 tommer - pakke med 5 | AB3EZZ 1RUW1 1070075EG1.25 "3 / 4 "Pakk rundt, enkelt hull2.38 "145NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1070100EG Enkelthulls omslagsstropp 1 tomme - pakke med 5 | AB3FAA 1RUW2 1070100EG1.437 "1"Pakk rundt, enkelt hull2 11 / 16 "156NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1070125EG Enkelt hulls omslagsstropp 1 1/4 tomme - pakke med 5 | AB3FAB 1RUW3 1070125EG1.625 "1-1 / 4 "Pakk rundt, enkelt hull3 1 / 16 "134NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1070150EG Enkelthulls-smykkestropp 1 1/2 tomme - pakke med 5 | AB3FAC 1RUW4 1070150EG1.75 "1-1 / 2 "Pakk rundt, enkelt hull3 5 / 16 "159NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1080075EG To-hulls stropp størrelse 3/4 tomme - pakke med 5 | AB3FAE 1RUW6 1080075EG3.25 "3 / 4 "To hull2.25 "111NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1080100EG To-hulls stropp størrelse 1 tomme - pakke med 5 | AB3FAF 1RUW7 1080100EG3.5 "1"To hull2 1 / 2 "139NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1080125EG To-hulls stropp størrelse 1 1/4 tomme - pakke med 5 | AB3FAG 1RUW8 1080125EG4.25 "1-1 / 4 "To hull3.25 "131NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRISALG 1070200EG Enkelt hull rundt omslagsstropp 2 tommer - pakke med 5
175NOK / enhet