Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG Øyekontakt Stanghenger Størrelse 8 In | AB3EZE 1RUT1

CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG Øyekontaktstanghenger størrelse 8 tommer

På lager
Vare: AB3EZE Modell: 0370050EGKryssreferanse: 1RUT1

Få tak i det April 26, Fredag
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStanghenger
Lengde2.75 "
MaterialeElektro-galvanisert stål
Maks. Laste760 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse8"
Stangstørrelse1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 2 "
typenØyehule
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Strukturelt feste som brukes til å feste hengerstang til en struktur

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsetypenPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG Øyekontakt Stanghenger Størrelse 4 In | AB3EZD 1RUR9 0370037EG1.12 "2.25 "Elektro-galvanisert stål250 lb.4"3 / 8 "3 / 8 "Øyehule17NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG Offset Eye Socket Rod Hanger Størrelse 4 In | AB3EZF 1RUT2 0380037EG1.12 "3.25 "Elektro-galvanisert stål250 lb.4"3 / 8 "3 / 8 "Forskyvet øyekontakt27NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sidebjelkestanghenger 3/8 tommers stangstørrelse | AB3FAX 1RUY8 3270037PL15 / 16 "2.375 "Formbart jern250 lb.-3 / 8 "3 / 8 "Sidebjelke55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG Øyekontaktstanghenger størrelse 8 tommer
85NOK / enhet