Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG 035RS1000EG Bjelkeklemmestropp 3/8 eller 1/2 tommers stang 10 tommer | AB3EZB 1RUR7

CADDY INDUSTRIAL SALES 035RS1000EG bjelkeklemmestropp 3/8 eller 1/2 tommers stang 10 tommer

På lager
Vare: AB3EZB Modell: 035RS1000EGKryssreferanse: 1RUR7

Få tak i det April 26, Fredag
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemmestropp
Lengde10 "
MaterialeElektro-galvanisert stål
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3/8 eller 1/2 "
Trådstørrelse3 / 8 eller 1 / 2
typenFor 3/8 eller 1/2 "stangstørrelse
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Holderrem for 300/310-serien

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 035RS0800EG Bjelkeklemmestropp 3/8 eller 1/2 tommers stang 8 tommer | AB3EZA 1RUR6 035RS0800EG8"18NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 035RS1200EG Bjelkeklemmestropp 3/8 eller 1/2 tommers stang 12 tommer | AB3EZC 1RUR8 035RS1200EG12 "29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 035RS1000EG bjelkeklemmestropp 3/8 eller 1/2 tommers stang 10 tommer
21NOK / enhet