Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250037EG Stangkobling 3/8 tommers stang 240 Lb Maks belastning | AA9FHW 1CWD7

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250037EG Stangkobling 3/8 tomme Stang 240 Lb Maks. belastning

På lager
Vare: AA9FHW Modell: 0250037EGKryssreferanse: 1CWD7

Få tak i det April 26, Fredag
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangkobling
Lengde1.75 "
MaterialeElektro-galvanisert stål
Maks. Laste610 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 8 "
Stangstørrelse3/8
Trådstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: For sammenføyning av to lengder med lignende gjengestang

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Stangkobling 1/4 tommers stang 240 Lb Maks belastning | AA9FHV 1CWD6 0250025EG7 / 8 "240 lb.1 / 4 "1/41 / 4 "16NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250050EG Stangkobling 1/2 tomme Stang 240 Lb Maks. belastning | AA9FHX 1CWD8 0250050EG1.75 "1130 lb.1 / 2 "1/21 / 2 "40NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250075EG Stangkobling 3/4 tommers stang 240 Lb Maks belastning | AA9FHY 1CWE1 0250075EG2.25 "2710 lb.3 / 4 "3/43 / 4 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250037EG Stangkobling 3/8 tomme Stang 240 Lb Maks. belastning
48NOK / enhet