CH HANSON USC03095 isolert stikkontaktsett, 19 deler, 1/2 tomme størrelse | AF6HKC 19MV23

CH HANSON USC03095 isolert stikkontaktsett, 19 deler, 1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: AF6HKC Modell: USC03095Kryssref: 19MV23

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert stikkontakt sett
Kjørestørrelse1 / 2 "
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker19
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Stikkontakter inkludert(16) 1/2" Dr 12 pt. Stikkontakter: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 3/4", 7/8", 15/16", 1" , 8, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 25 mm
Verktøylagring inkludertNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.89
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStikkontakter inkludertPris
CH HANSON USC03100 isolert stikkontaktsett, 12 deler, 1/2 tomme størrelse | AF6HKD 19MV24 USC0310012(10) 1/2" Dr 12 pt. Stikkontakter: 3/8", 1/2", 3/4", 7/8", 8, 10, 13, 17, 19, 20 mm9 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC03095 isolert stikkontaktsett, 19 deler, 1/2 tomme størrelse
15 183 NOK / enhet